ヘルシオトースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17570361 品番AX-WT1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

あなたにとっての極上トーストと出会える至福のトースター誕生!横幅340mmのコンパクト設計でキッチンに置きやすく鋳物のような質感でキッチンに馴染みつつも存在感のあるデザインです。
ウォーターオーブンヘルシオと同様の構造を持つ「ヘルシオエンジン」を搭載。たっぷりの加熱水蒸気量をコントロールし、内部の水分を野が逃すことなく美味しく焼き上げます。
サクッ、ふわっ、もちっ。パンや好みに合わせた調理が可能。また、ノンフライからから揚げや焼き野菜など多彩な調理が可能です。

付属品コーティングトレー、取扱説明書 寸法(mm)幅340×奥行363×高さ270 質量(kg)約5 電源(V)交流10050/60Hz 温度(℃)手動:120〜260(20単位)、時間:10〜30分、サーモスタッド:160 コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1410 機能メニュー:トースト、厚切りトースト、ピザトースト、フランスパン、ロールパン、クロワッサン、生食パン、揚げ物、焼き物、もち、焼き芋、ノンフライから揚げ、焼き野菜 庫内寸法(mm)幅262×奥行239×高さ108 水タンク容量(mL)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする