カルカン パウチ 18歳から

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60g×8袋) 注文コード 17570510 品番 KP255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群のおいしさに進化!18歳以上の猫に必要な栄養素をバランス良く配合した総合栄養食です。食べやすい小さめのフレーク。

用途キャットフード、猫用フード 成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下 種類18歳から お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り 原材料魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする