曜日別特売
KP245 カルカン パウチ 11歳から マースジャパンリミテッド 17570537

カルカン パウチ 11歳から

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(60g×8袋)注文コード17570537品番KP245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。11歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。食べやすい小さめフレーク。

用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下種類11歳から まぐろ原材料肉類(チキン、ビーフ等)、魚介類(かつお、さば、まぐろ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする