用途キャットフード、猫用フード成分【二種共通】タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下種類4種のおいしさまぐろ・たい・かにかま・ささみ、4種のおいしさまぐろ・たい・白身魚・さけ原材料【4種のおいしさ まぐろ・たい・かにかま・ささみ入り】肉類(チキン、ビーフ、ささみ等)、魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろエキス、たいエキス等)、かにかま、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素【4種のおいしさ まぐろ・たい・白身魚・さけ入り】魚介類(かつお、さば、さけ、白身魚、まぐろエキス、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素