カルカン パウチ 2種のセレクション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60g×8袋) 注文コード17570589 品番KP316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

好評な2種類の味のセレクション。各種バラエティをカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。

用途キャットフード、猫用フード 成分【二種共通】タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下 種類4種のおいしさまぐろ・たい・白身魚・ほたてだし、4種のおいしさまぐろ・かつお・さけ・えび風味 原材料【4種のおいしさ まぐろ・たい・白身魚・ほたてだし入り】魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ、ほたてエキス、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【4種のおいしさ まぐろ・かつお・さけ・えび風味】魚介類(かつお、さば、さけ、まぐろエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、えびフレーバー、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする