用途キャットフード、猫用フード
成分【二種共通】タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
種類お魚ミックス まぐろ・かつお・たい入り 、海の幸ミックス まぐろ・白身魚・ほたてだし入り
原材料【お魚ミックス まぐろ・かつお・たい入り】魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【海の幸ミックス まぐろ・白身魚・ほたてだし入り】魚介類(かつお、さば、まぐろ、白身魚、ほたてエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)