KP318 カルカン パウチ 2種のセレクション 12ヶ月までの子猫用 マースジャパンリミテッド 17570625

カルカン パウチ 2種のセレクション 12ヶ月までの子猫用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(60g×8袋)注文コード17570625品番KP318
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

好評な2種類の味のセレクション。まぐろ、まぐろ たい入りは、厳選された素材をカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。成長期にある子ねこに必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。食べやすい小さめフレーク。

用途
キャットフード、猫用フード
成分【二種共通】タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下種類まぐろ、まぐろ たい入り原材料【12ヵ月までの子ねこ用 まぐろ】魚介類(かつお、さば、まぐろ等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【12ヵ月までの子ねこ用 まぐろ たい入り】魚介類(かつお、さば、まぐろ、白身魚、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする