モンプチ ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード17570668 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

7種の海と大地の食材を贅沢にブレンド。合成着色料、無添加。

用途キャットフード、猫用フード 成分たんぱく質:30%以上、脂質:12.5%以上、粗繊維:5%以下、灰分9%以下、水分12%以下 種類7種のブレンド しらすパウダー入り 容量(g)200 原材料穀類(とうもろこし、とうもろこしたんぱく、小麦、米等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(まぐろ、かつお、しらすパウダー)、たんぱく加水分解物、フレーバーブレンド(鯛、かに、チーズ等)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする