モンプチ バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600g) 注文コード 17570695 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

厳選した5種の食材を贅沢にブレンド。安心の合成着色料無添加。

用途キャットフード、猫用フード 成分たんぱく質:30%以上、脂質:13%以上、粗繊維:5%以下、灰分9%以下、水分12%以下 種類5種のフィッシュブレンド 容量(g)600 原材料穀類(とうもろこし、とうもろこしたんぱく、小麦、米等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(まぐろ、かつお、サーモン)、たんぱく加水分解物、フレーバーブレンド(鯛、小魚等)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする