Nestle(ネスレ)
モンプチ バッグ 15歳から
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(600g)
注文コード
17570747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
厳選した5種の美味しさをバランスよくブレンド。シニアの猫が食べやすい小粒タイプ。フィッシュオイル由来の天然オメガ3脂肪酸配合。安心の合成着色料、香料無添加。
用途
キャットフード、猫用フード
成分
たんぱく質:34%以上、脂質:12%以上、粗繊維:3.5%以下、灰分8%以下、水分12%以下
種類
5種のブレンド 15歳から
容量(g)
600
原材料
穀類(米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく 等)、肉類(チキンミール、ターキーミール 等)、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル)、たんぱく加水分解物、えんどう豆、フィッシュパウダー(鯛、小魚)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)