腰ベルトファンダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17570765 品番TKWESTSWH
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機

セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm)対応腰まわり:60〜100 消費電力(W)約4.3(充電時) 電源内蔵バッテリー バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間約4時間 モード風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm)約600 サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする