2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945 2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945 2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945 2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945 2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945 2096 メカニックグローブ タランチュラ アトム 17570945

メカニックグローブ タランチュラ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17570945 品番 2096
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!
手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和
手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード
湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群
指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい

サイズM トラスコ品番787-0973 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)146 入数(双)1 機能耐久性・安全性 全長(cm)23.8 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10 材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-16
用途:
エンデューロ走行

ブランド品のグローブの1/3くらいの値段で使い勝手は申し分ないのですが、裁縫が悪いのか手首の縫い目あたりがすぐに裂けてきます。
指先もすぐに破れますので消耗品と割り切って使う分にはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17570945
2023-01-30
用途:
倉庫作業にて使用
サラヤ株式会社 様 (製造業)

大変使用感がよく助かります。また次リピートしたいと思います。

対象商品:
17570954
2021-05-24
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

動かし易くてガードもちゃんと付いていてかつ安くてとても良いと思います。リピートします。

対象商品:
17570954
2019-09-04
用途:
バイクのグローブとして

パッケージを見るとオフロードバイクの写真があり、バイク用に開発したんじゃないかというくらいバイクに適したグローブです。
プロテクションは最低限ですが、とにかくフィット感が良く操作性に優れています。
夏は蒸れ、冬は寒いので春秋用かな。

2人が参考にしています
対象商品:
17570954
2019-03-22
用途:
2輪車のメンテナンス
渡部商事有限会社 様 (運輸・通信業)

店当で見ることがほとんど無いので、ネットで買うことになったが、サイズ感もベストだった。もう少しフィット感が良ければ申し分が無いが、値段が値段なのでP/Cは高い。

対象商品:
17570963
2018-10-08
用途:
オフロードバイクでのライディングとレースで使用。
製造業

とてもしなやかで手にフィットし、何度もの転倒などでも破れずタフで、洗濯も簡単で乾くのも早いから、最高です。リーズナブルでもあるしコスパも最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
17570954
2018-11-17
用途:
バイク用
製造業

見た目は好き嫌いがハッキリするデザインだと思うが、手に馴染んで操作性は良さそう。指先はもちろん手首のホールド感も良いです。

対象商品:
17570954
2017-09-19
用途:
バイク用

グリップ感が絶妙で、滑りすぎることもなく滑り難すぎることもなく、非常に操作しやすい。
フィット感が強いので、バイク用だったらもうワンサイズ上でも良かったかなと思います。
商品写真はイマイチですが、実際にバイクを操作する状態になるとデザインの良さが引き立ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする