TG-1 トップギア アトム 1双入 シアン色 サイズL  TG-1 17570972

 

TG-1 トップギア アトム 17570972 TG-1 トップギア アトム 17570972 TG-1 トップギア アトム 17570972 TG-1 トップギア アトム 17570972

トップギア

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17570972 品番 TG-1
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。

サイズL 用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。 トラスコ品番787-5835 材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン シアン 質量(g)52 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)20 中指長(cm)8.2 材質(ベルト)合成皮革、PU布 手のひらまわり(cm)21.4 手の平幅(cm)10.7 材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン 材質(掌側)合成皮革 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24300343
2025-10-17
用途:
車のメンテナンス

クルマのメンテナンス時にと思い購入しましたが、クオリティがいいのでバイクのグローブにしてます。

2025-08-18
用途:
自転車通勤

手のひらのグリップ力がちょっと満足できないのと手首回りの黒いビニールの被覆が劣化しやすくはがれてくる.フィット感はいい.

2025-05-10
用途:
自転車通勤用

作業用で購入したがもっぱら自転車通勤に利用中です.フィット感は良好.欲を言えば滑り止めがもうすこし効くといいなと思う.

対象商品:
24300343
2025-04-15
用途:
メンテナンスに
サービス業

車・バイクのメンテナンス時に使おうと購入しましたが、殆どバイク乗る時に使ってます。良い商品でした.

対象商品:
24300334
2025-07-13
用途:
トライアル競技に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は厚目ですが生地も縫い目も数回の使用でほつれてボロボロになりました。

対象商品:
24300325
2022-04-06
用途:
自転車のグロープとして
その他業種

自転車用のグローブとして使用。
2組買ってほぼ毎日着用。
個体差があるらしく、片方は親指の付け根あたりが縫い目から裂けた。
もう片方は最近まで破れることなく使用できた。(ついに人差し指の先が裂ける)
デザインは独自で良いと思うので、親指の付け根に補強があると尚良しだと想う。

対象商品:
17570988
2022-03-13
用途:
機会メンテナンス用
製造業

指が長いため、LLサイズを購入しました。結果的には失敗しました。非常に指が太く、ぶかぶかです。生地や作りはとても良いため、Lサイズを買い直すが考え中です。

対象商品:
17570972
2022-02-22
用途:
メンテ用

使い勝手は良いと思います
サイズ感が少し小さめですので、ピッタリが好きな人用かも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする