MANCHES
MANCHESの シャツ・インナー
MANCHESの 半袖 シャツ・インナー
MANCHESの Tシャツ 半袖
大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
17571106
品番
1012584320-1-8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
<h2>MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。</h2>
薄手のコットン素材で、インナーとして着用しても表に響きにくくソフトな肌触りです。
仕様
[仕様・特徴]:【生地感】
インナーとして着用しやすい薄手の綿素材。
3枚セット
色
ホワイト
混率(%)
表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
31
総丈(cm)
91
裾廻り(cm)
180
バスト(cm)
180
アームホール(cm)
80
袖口(cm)
48