1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158

1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158
1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158
1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158
1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158
1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158
1012584320-2-7L 大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック MANCHES 17571158

大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
肩幅(cm)68
内容量1パック注文コード17571158品番1012584320-2-7L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

<h2>MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。</h2>
薄手のコットン素材で、インナーとして着用しても表に響きにくくソフトな肌触りです。

仕様
[仕様・特徴]:【生地感】
インナーとして着用しやすい薄手の綿素材。
3枚セット
ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%肩幅(cm)68袖丈(cm)30総丈(cm)91裾廻り(cm)170バスト(cm)170アームホール(cm)76袖口(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする