大きいサイズ 激ラクデニムブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17571298 品番 1012763211-1-6L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

FORECASTの激ラクデニムブルゾン。
作業着としてはもちろん、人気再燃中のワークスタイルにも兼用できる新感覚ストレッチGジャンです。
・このブルゾンと同素材のパンツ
1274-3240 激ラクデニムカーゴパンツ

仕様[仕様・特徴]:胸(フラップ)・胸(ジッパー付)・サイド(逆玉縁)・左袖(ユーティリティ)ポケット有/ストレッチ/スタンドカラー/フルジップ/比翼仕立て/袖口・裾アジャストボタン/加工(ウォッシュ) ネイビー 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)62 袖丈(cm)66 総丈(cm)81 裾廻り(cm)160 バスト(cm)165 アームホール(cm)66 袖口(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする