大きいサイズ 激ラクT/Cストレッチワークブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17571359 品番 1012763212-1-5L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業着。
台衿裏と脇下裏には、消臭テープが縫いこまれていて消臭効果が期待できるので、汗っかきさんに嬉しい仕様です。
さらに、脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き!
あれこれポケットに入れて、手ぶらで動きたい人の為にポケットも充実しています。
左袖・左胸にペン挿し付きポケットを装備。
胸ポケットはマジックテープ付きのフラップポケット仕様。
右胸のファスナーポケットには、小型の手帳やスマホが収納可能。
サイドポケットは中の物がこぼれ出にくい逆玉縁仕様。
袖口と裾は、スナップボタンのアジャスター仕様で調節可能です。
しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!
ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークブルゾン、お勧めです。
【同素材のワークパンツはこちら】
1274-3242 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ

仕様[仕様・特徴]:ストレッチ/消臭テープ(衿裏・脇下)/消臭/イージーケア/フルジップ/スタンドカラー/胸・袖・サイド・内ポケット有/脇下ムレ抜きハトメ穴/袖口・裾調節可能アジャストボタン ネイビー 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)60 袖丈(cm)65 総丈(cm)80 裾廻り(cm)140 バスト(cm)155 アームホール(cm)66 袖口(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする