Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 安全長靴・長靴
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 耐油長靴/衛生長靴
PVC耐油長靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17572357
品番
WS3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタイリッシュでコストパフォーマンスの高い耐油長靴。アッパー部とソール部分は耐油性に優れたPVC製。様々な現場で快適な作業をサポートします。
用途
食品加工、厨房、清掃作業、工場など
色
白
質量(g)
約575(片足26.0cm)
サイズ(cm)
24
長さ(cm)
約30.7
注意
※つま先保護機能(先芯)なしです。