曜日別特売
NB0-7001 ショートシフターキット アイエルモータースポーツ 17572865

NB0-7001 ショートシフターキット アイエルモータースポーツ 17572865
NB0-7001 ショートシフターキット アイエルモータースポーツ 17572865

ショートシフターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17572865品番NB0-7001
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途
ドイツで設計されたレーシングマシンを思わせるようなベリーショートストロークで変速時の動きを減らし、純正比で約40%ショートを実現。よりクイックにシフトチェンジを可能とします。
必要なものはキットに同梱されており、加工を必要としません(一部流用するパーツがあります)。
注意:ショートストロークにすることでシフトフィールが大きく変わります。装着されるシフトノブや操作によってはミッションを傷めることもございますので、操作に慣れるまでは慎重にシフトチェンジを行ってください。走行状況によってはトランスミッションノイズが発生する場合があります。
質量(kg)0.8タイプショートシフターキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。適合車種マツダ ロードスター NB6C/NB8C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする