C141-2.0 8GB USBメモリ2.0 モノタロウ 17573185 C141-2.0 8GB USBメモリ2.0 モノタロウ 17573185 C141-2.0 8GB USBメモリ2.0 モノタロウ 17573185 C141-2.0 8GB USBメモリ2.0 モノタロウ 17573185

USBメモリ2.0

(232件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17573185 品番 C141-2.0 8GB
お一人様 30点まで
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式

対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 色(ツマミ)レッド メモリー容量8GB 寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプスライド式 インターフェイスUSB2.0
注意
※スライドを押しながら機器に挿入すると、挿入が楽にできます。
※本製品は個体識別できるシリアル番号付き商品ではありません。
※長時間継続してのご使用はしないでください。内部温度が上昇し破損する場合があります。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
データー保存
卸売・小売業

ノートパソコンの外付けメモリーとして使います。安価でいうことなしです。

2025-11-07
用途:
データ入力
建設業・工事業

いままでのは壊れることがありましたが、このUSBはいちども壊れていません

2025-11-17
用途:
書類の整理
建設業・工事業

やすくて、よかったです。
また、機会があれば買いたいです。

2025-10-28
用途:
データ保存
児玉商事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スライド式なのでキャップの紛失とかがないのがいい
使用先が2.0対応なので価格が安く買えるのがうれしい
無くなると不便かな

2025-07-24
用途:
仕事で使用
株式会社 東京カークリーン社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常のUSBメモリーです。安価なので助かります。三色購入したのでバックアップの中身が分かり易く便利。

1人が参考にしています
2025-10-17
用途:
データ保存
卸売・小売業

以前、使用していたのが容量が少なかったので買い替えで購入しました。
お安いので不安でしたが、今のところ問題なく使用できています。

2025-09-18
用途:
仕事のデータ保存 ・バックアップ
製造業

使いやすい。容量が大きいのでバックアップにも使っています。

2025-04-14
用途:
会社の仕事のデータ保管用
株式会社ハーベストジャパン 様

いろいろなPCを使って、報告書などを作成する必要があるため、USBを共通データの保管メモリーとして使用してます。
このUSBは容量が大きいし、価格も手ごろなので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする