2CT10-M4F タングレス挿入工具 アキュレイト 17576712

タングレス挿入工具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM4
内容量1個注文コード17576712品番2CT10-M4F
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です

サイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M2F~M8Fはフリータイプ専用の挿入工具。
※M10、M12 はフリー/ロック共用の挿入工具となります。
※2KHEC~から始まる品番は、ユニファイ工具となります。(フリー/ロック共用)

商品説明動画

子供でもできるタングレスインサート 
この動画は、5が参考にしています。
雌ねじ補強「タングレス・インサート」の特徴 1/2
この動画は、10が参考にしています。
雌ねじ補強「タングレス・インサート」の特徴 2/2
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17576746
2024-03-10
用途: アルミ材のねじ穴

本商品表示、”挿入工具(ロック、フリー共用)”と表示していますが型番末F物(品番でも確認できます)が届きます。これはロック対応には使用できないと思います。メーカーカタログで確認をされた方が良いと思います。
そもそもカタログ上では共用の物は無くロックタイプは別に用意されています。仮にロックタイプのロッキングインサートに使用すると一回で本体を壊しますのでご注意された方が良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 17576703
2019-06-12
用途: 木工用として

堅木に、M3インサートネジを挿入するために使用しています。説明書がわかりずらいです。これを使用して前後区別なしステンレスインサートねじを入れますが、滑らかに入れることができます。先端のインサートねじ取り付け部の長さが短く。用途が限られてしまう箇所が生じます。専用のタップが必要になります。尚、インサートねじを抜く場合は別の部品を購入し、本体に付け替える必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 17576712
2018-08-19
用途: ヘリサート挿入

以前に比べて非常に簡単にインサートを挿入できました。本当にいい工具です。

2が参考にしています
対象商品 : 17576703
2019-01-07
用途: タングレスインサート挿入
製造業

M3のインサート挿入で使用したが簡単に先端が折れてしまった。
保障などもないし、先端爪の交換部品も摩耗や折れが考えられるのに8000円と非常に高い。
タングありのインサート挿入の方が手間はあるがコストのリスクが低いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 17576676
2017-11-15
用途: タングレスインサート挿入

M2は先が折れやすく、値段も高い、ほかのものがないため、仕方なく使っている。

1が参考にしています
2016-08-14
用途: アルミニウムの雌ねじ補強に使用してます。
卸売・小売業

使用量が少ないDIYで使用してしますが簡単に雌ねじを補強する事が出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17576728
2016-08-14
用途: プラスチック加工製品の一部に使用中、必需品

簡易型の挿具を使用していましたが、やはり本物はいい
価格がおさえられると、ベスト
交換部品も価格が高めと感じます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする