タングレス抜取工具

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17577114 品番 2CT30-M6F
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インサートを抜き取るのに必要な工具です。

サイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M2F〜M8Fはフリータイプ専用の抜取工具。
※M10、M12 はフリー/ロック共用の抜取工具となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17577123
2024-03-10
用途:
アルミ材のねじ穴

本商品表示”抜き取り工具(ロック、フリー共用)との事ですが末尾がFなのでフリー専用です。ロックタイプ用の工具(ロックインサート用)は別に有ります。カタログで確認された方が良いかと思います。抜き取りだと入らないと思うので無理に挿入しなければ壊すことはないと思いますが注意されてください。

対象商品:
17577105
2022-08-02
用途:
タングレス抜き取り工具
新友インダストリー 様 (製造業)

タングレスの挿入に失敗した際に抜き取る工具です。
貫通した穴ならそのまま抜き取れますが、貫通していない穴にタングレスを深く入れ過ぎたために抜き取り、再挿入しました。挿入工具の爪は金属でしたが、抜き取り工具は赤いプラスチックの爪でした。少し耐久性が心配です。まあ挿入深さを間違えなければ必要ないかと思いますが…。
タングレスひとつ抜き取るのに一万円の工具は高い気がしますが、驚くほど簡単に抜けます。大事に使います。

対象商品:
17577087
2019-01-17
用途:
ねじ歯作成ツール
卸売・小売業

従来の方法は非常に時間がかかり、簡単に破ることができます。アキュレイト抜取工具を使用した後は、使用しないで作業時間を短縮する方がはるかに簡単です。

対象商品:
17577105
2017-04-30
用途:
メンテナンス時
卸売・小売業

全く抜き取る事ができず最初はサイズ間違いにて注文してしまったのか?もしくは使用方法に間違いがあるのか?と自分を疑ったほど機能しません。
使用してしまい返品もできずとても悲しいですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする