1kg モノタロウ石鹸液 モノタロウ 17578058 1kg モノタロウ石鹸液 モノタロウ 17578058 1kg モノタロウ石鹸液 モノタロウ 17578058

モノタロウ石鹸液

(99件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 17578058 品番 1kg
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用時に7〜10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。

商品タイプ業務用 タイプ液体 香り香料入 希釈7〜10倍 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:48121
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:400
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

アルボーズ製なので、安心して使っています。

手洗い時の殺菌がしっかり感があり香りも良く家族で使っています。

2025-09-03
用途:
手洗時

希釈して使用できるので、たくさん使えとてもお得です。
泡立ちもよく気に入っています。

1人が参考にしています
2025-05-02
用途:
共同洗面所
有限会社 信明 様

他社製品よりお得で品質は同等以上なので定期購入しています。

2025-01-22
用途:
普段の手洗い

薄めて泡で出るタイプの容器で使用しています。
コスパが良いのでたっぷり使っています。
石鹸の匂いが強くなくて社員からのクレームも無いのでリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
17578058
2025-04-29
用途:
いつでも普通の手洗い
居酒屋 吉次郎 様 (飲食業)

薄めてディスペンサーにも使いやすく、経済的だし香りも弱く満足している商品です。

対象商品:
17578058
2024-08-13
用途:
家族で
橋本表具店 様 (製造業)

泡ポンプ?に入れて使っています。リピート買いです。匂いが好きではないけど、薄めるし、コスパ最高です。

対象商品:
17578058
2024-07-12
用途:
台所や洗面所の手荒い用
製造業

結論から
 帰宅時に洗面台で手を洗う用途なら7〜10倍で使える

 香料が強め、消毒液とも異なる独特で形容できない臭い 誤飲防止でしょうか
 出来れば香料を抑えるかフローラルかシトラスのような清涼感のある物にしてほしい


植物性石鹸らしい使用感
 台所で肉などの脂が付着した手を洗うような使用をするなら
 7倍でも薄いと思います。
 ※性能が悪いわけではありません。昔のハンドソープはみんなこうでした。
  この頃のハンドソープの脱脂と泡切れ性能が上がっていたのでした。

  このハンドソープは環境に良いとされる植物性でデパートなどの
  水回りに設置してあるハンドソープもこのタイプです。


結局5倍に希釈し必要に応じ、泡の量を調整して使用していますが、
5倍だと泡切れが悪く、冬に水道の流水で手を濯ぐのは無理かもしれません。

洗面所用として使えば、良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17578058
2024-07-05
用途:
普段使いのため

泡状になる他メーカーの入れ物に入れて使用。
同メーカーの詰め替え用の製品に比べてコスパが良いし、使用感も良いので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
希釈し別容器に入れ替えをして使用したいと思うのですが、ポンプは「泡仕様」「液仕様」いずれを用いればよろしいでしょうか。
回答:
こちらは液体石鹸液ですので「泡仕様」を推奨させていただいております 。
(液仕様だと少し飛び散る事が予想されます)
ご使用の際はボトルにラベル記載の倍率(7〜10倍)に希釈した石?液をお入れください 。
1人が参考にしています
2023-11-22
質問:
希釈して使用するとのことですが、希釈は水道水でよいのでしょうか。
回答:
水道水で問題ございません。
2023-11-22
質問:
石鹸液を希釈した液体で保管をしたいのですが、希釈すると石鹸液の使用期限(いつまでに使い切る)などが発生しますか。
回答:
この商品の品質保証期限は未開封で製造から3年となっています。
希釈しての長期保管はpHが下がる事や希釈で使用した水の影響などで傷みやすくなる可能性がございますため、推奨しておりません。
開封後の保管につきましては原液の状態をおすすめしています。
2023-11-22
質問:
SDSはありますか。
回答:
商品ページに掲載しております。
「化学物質安全性参考資料」よりご確認ください。
2023-11-22

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする