アメリカンメッシュキャップ AZ-MC30

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17579442 品番AZ-MC30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。

レッド×ホワイト サイズフリー 仕様ワンタッチベルト付 混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100 機能通気性 アズワン品番64-4989-27 頭囲(cm)56〜60 生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ 色番009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17579442 AZ-MC30 20925819 66313 アメリカンメッシュキャップ アイトス アメリカンメッシュキャップ アイトス 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17579406
2023-05-17
用途:
軽作業時
東京化機装置株式会社 様

深すぎて耳が痛い。でも、涼しいのはGOOD。軽いのも良い。

対象商品:
17579528
2021-10-31
用途:
農作業時
その他業種

頭周の大きな当方でも調整位置中央で余裕で入りました。見た目は安っぽく感じますが機能は十分と思います。耐久性がどの程度あるか現時点では不明ですが、破損時追加注文有と思っています。

対象商品:
17579528
2021-10-22
用途:
農業作業時に使用
その他業種

今まで使用していた貰い物の帽子がくたびれたため購入。頭周囲の大きめの当方ですがキャップ大きさの中央位置でゆったりかぶれ重宝しています。使用内容から汚れた手で帽子を触ることが多く購入は汚れが見えない色にすべきたっだと反省しています。(畑で目立つことを意識し赤色を購入)

対象商品:
17579406
2020-07-08
用途:
畑作業に

お気に入りのワッペンをG17接着剤で貼りつけて
オリジナル仕様にしてかぶっています
ものもしっかりしていて、バリエーションを追加していきたいと思います

対象商品:
17579415
2020-08-28
用途:
工程監査の時に使用
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

安価でいつでも在庫があり揃えやすい。色のバリエーションも豊富

対象商品:
17579476
2019-04-02
用途:
車の誘導時
あおぎりこども園 様 (教育・研究機関)

目立つ色がほしかったのでちょうどいい商品でした。軽くて通気性もあり満足。

対象商品:
17579442
2019-03-05
用途:
工場内にて使用
製造業

つばがしっかりしているので型崩れしなくてよい。
メッシュなので蒸れにくくてよい。

対象商品:
17579546
2017-12-26
用途:
地域の自主防災会の幹事メンバー用に使用しています。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

防止の前の部分に、防災会の 切り抜き文字をホットメルトで溶着しました。
接着性も良く、生地が白なので文字が引き立ちます。
防止頬大河メッシュなので、夏場の使用に向きます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする