清涼感キャップ AZ-66311

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17579905 品番 AZ-66311
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。
表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。
吸水性に優れています。
通気性に優れ、その上素早く乾燥します。

サックスブルー サイズフリー 仕様マジックテープ調整 混率(%)ポリエステル50、綿50 機能涼感、吸汗速乾、通気性 頭囲(cm)56〜60 色番007
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17579914
2022-09-19
用途:
工場の作業帽として
農・林・水産業

かぶりやすくすずしい帽子で満足しています。
 今後も、不足分は注文します。

対象商品:
17579932
2021-10-21
用途:
パン製造
飲食業

蒸れないし使用感抜群です。お値段的にも安くて助かります。

対象商品:
17579914
2018-12-10
用途:
作業時等常時
自営 様 (農・林・水産業)

安くても良い物です。夏場のキャップは消耗品です。汗だくになり、安価なものでもを多数そろえてないと、間に合わなくなります。

対象商品:
17579914
2017-06-27
用途:
建築作業時
合資会社松田ガラスウインド 様 (建設業・工事業)

チェーン店ワー〇ン等店舗にはない商品で、質・価格を総合すると今までで一番のキャップ。この帽子を手にするともう他には戻れなくなりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17579914
2017-03-14
用途:
仕事中にかぶります。

作りはしっかりしていて、かた崩れしにくいです。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする