エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17580115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
荷台寸法(mm)
303×253
床面高さ(mm)
102
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ゴム
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
245×245×75
荷台寸法(幅)(mm)
253
材質(車輪・金具)
スチール
高さ内寸(mm)
75
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
245×245×75
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
303
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
ステンレス304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750