オールステンレス袋キャリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17580124 品番-
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。

適合粉袋 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン 材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)445×255×620(115) 高さ(mm)620 キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620 高さ内寸(mm)115 材質(ハンドル)ステンレス304 特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする