SMCペール台車 70L用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17580133 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合ペール70L 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン 材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)Φ390(内寸)×114(87) 高さ(mm)114 適合内径(Φmm)390 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 本体幅内寸(mm)390 内寸法(mm)Φ390×87 高さ内寸(mm)87 内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ390×87 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする