エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ステンレス三角台車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17580142
品番
G35
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
キャスターの取付位置が外側にあるので、安定性が抜群。
開いた構造なので大変丈夫で、サイズが小さいのも幅広く使用できる。
適合
ペール用
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ゴム
高さ(mm)
110
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体幅内寸(mm)
335
高さ内寸(mm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750