通水洗車ブラシ PP

(252件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17581725 品番MSB-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。

種類柄付きタイプ 用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄。 材質PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:青・ブラシ:青 質量(g)130 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約80×長さ約140 適合用途洗車
注意
※メッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。また使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17581725 MSB-PP 63986309 - 通水洗車ブラシ PP モノタロウ 通水洗車ブラシ PP モノタロウ 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 252
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17581725
2023-09-05
用途:
洗車 掃除
不動産業

一番安いと思いますが、夏に直射日光が当たるとブラシの毛が縮んでしまい、使い物にならなくなります。もう少し、ブラシの毛に耐久性があると良いと思います。

対象商品:
17581725
2022-04-10
用途:
洗車用
運輸・通信業

洗車用に使用しております。毛先がある程度しっかりしていますので、使い勝手は、満足しております。

対象商品:
17581725
2021-10-11
用途:
洗車

現場の車両や重機の洗浄作業に使用。柄の根元に水道ホースを差し込んで使用できるので現場作業の頑固な汚れにも対応でき、助かっております。リピート注文予定。

対象商品:
17581725
2021-11-04
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

自動車のゴムマットやタイヤなどの汚れ落しに使っていますが毛が硬めなので汚れは落ちやすいです。長く使っているとどうしても毛先は曲がってしまいますが安いので重宝しています。

対象商品:
17581725
2021-10-31
用途:
愛車に
卸売・小売業

土日祝日割引に合わせれば
更に安く買えて
商品自体も大切に使えば
長く使える

対象商品:
17581725
2021-11-02
用途:
洗車用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通の洗車ブラシです。通水して使わないのですが、普通に使えます。

対象商品:
17581725
2021-08-21
用途:
洗車など

安くて大変よい商品だと思います。
毛のかたさがちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17581725
2021-11-16
用途:
洗車用に
その他業種

ブラシが固いので傷ついてもいいよな固い部分には向いています。
長時間同じ手で擦っていると手も擦れてくるのでグリップに注意です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする