洗車はガソリンスタンドの洗車機任せですが、アーマオールとかのレザーワックスをタイヤに塗布するのに便利でコチラを以前から愛用しています。
百均で買える適当な大きさのスポンジで事足りるのでは?とも思いますが、接地面ギリギリまではスポンジでは塗れず、車両を動かす手間がイヤなのと、あまりに地面ギリまで攻めると無駄に手を怪我したりするので、ブラシで塗り伸ばす方式を採用しています。
毛足が長いので接地面ギリギリの隙間まで入り込んでくれ、短時間でタイヤがキレイになります。
オフロード走行後の車両の洗車に使用しています。乗用車等の塗装面で使用するのは少し抵抗がありますが、泥だらけ傷だらけになる競技車両には遠慮なく使用できます。適度なコシがあり使いやすいです。高圧洗浄機と洗剤、当商品があれば9割くらいはきれいになります。細かいところにも届くように、同じ毛の細いタイプのブラシがラインナップされるとなおよいですね。
市販の洗車ブラシより小ぶりなのでどうかな?と思っていた。しかし、実際に使用してみるとタイヤやタイヤハウス内に小回りがきいて汚れ落としができ、ブラシ素材の良さもありオススメ商品だと思います。
使い始めは思っていた以上に抜け毛があります。車3台分のタイヤを洗ったあたりで抜け毛が落ち着いてきました。最初はこんなにも抜けるの?と思うほど軽くなでるような動きでも毛がホイールについてました。抜け毛が落ち着くとそこまで気になることはなくなりましたので、あとは耐久性ですね。
馬毛が入っているものは柔らかくなっているため、使い始めは毛が抜けやすくなっております。通常使用しているとある程度落ち着いてきます。