AS-4000 いぶし銀 AS-4000 makku 17582285 AS-4000 いぶし銀 AS-4000 makku 17582285 AS-4000 いぶし銀 AS-4000 makku 17582285 AS-4000 いぶし銀 AS-4000 makku 17582285

いぶし銀 AS-4000

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17582285 品番AS-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツ。
【1.腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。
【2.アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。
【3.防滴ポケット】 マック独自の特殊な防水構造で外部からの水滴の浸入を防止。
【4.インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。
【5.裾調節マジックテープ】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。
他、取り外し式フード、背中・前ポケットの反射等、充実の機能です。

ブラック サイズEL 耐水圧(mmH2O)10000 トラスコ品番836-6136 セット内容上下 材質ポリエステル/PVC 胸囲(cm)127 混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 股下(cm)81 ウエスト(cm)113 着丈(cm)83 腰廻り(cm)113 総丈(cm)114 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 裄丈(cm)90 アズワン品番64-9081-30 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※洗濯機不可、クリーニング不可。汚れは石鹸水や中性洗剤水溶液で拭き取り、陰干しでよく乾燥させて下さい。
※生地裏の防水ラミネートは熱や水分(汗)に弱いので、着用時には時折ウェア内の換気を行って下さい。
※防滴ポケットに精密機器を入れる際は、結露に十分ご注意ください。

商品説明動画

【職人向け】【超はっ水】AS-4000 いぶし銀 / Makku 【便利機能満載】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17582285 AS-4000 17132371 AS-4100 いぶし銀レインスーツU makku いぶし銀レインスーツU makku 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17582267
2023-05-15
用途:
作業員の雨具
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて結構丈夫そうです。通気性も悪くないみたいです

対象商品:
17582276
2023-06-12
用途:
設備メンテナンス
製造業

前回購入した物は1年近くもったので再度購入。品質が落ちたのでしょうか?今回は最悪でした。何回も着ていないのに破れてボロボロです。両足の内側等のこすれる部分は特にヒドイです。個人的にはもう購入したくありません。

3人が参考にしています
対象商品:
17582285
2022-03-24
用途:
農作業用

今まで使用してたのが 古くなってきたので買いかえました ぴったりでした 大雨ではなかったのですが 動きやすかったです いいかいものでした ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
17582303
2021-06-20
用途:
果樹の消毒
農・林・水産業

雨具は大きめの為、One-Size小さめを購入。sizeがピッタリでした。
フードは、透明部分が広いため視野が広くてとれて作業がしやすいです。
蒸れ防止用の裏地もあり製品としては満足するものです。

対象商品:
17582267
2020-08-12
用途:
作業使用
その他業種

袖周り工夫が最高です。サイドの切り込みも
大変にkにいつております。

対象商品:
17582276
2020-04-22
用途:
雨天時の屋外作業

現在使用のカッパの使い勝手が悪く同様単価で探していましたら名前は微妙ですが使い勝手がよくコストも現在購入のとほぼ同等で薄くなくポケットも
ありと作業員の欲しい機能が備わった品物でした
単価10%割引の時に購入しないと現在買っている物より高くなるため
タイミングをいつも図ってます

対象商品:
17582276
2018-10-08
用途:
雨天の通勤時に着ています。
その他業種

購入後、そろそろ1年経ちますが、つなぎ目もしっかりしており、
どこも水もれは無論、破損もありません。
冬場でも固くならないで助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
17582285
2018-06-20
用途:
雨天時、通信ケーブル架設
建設業・工事業

袖の部分が折り返し(腕まくり)できて、大きめのサイズを購入しても調整できて助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする