AS-5800 セブンポイント AS-5800 makku 17582355

セブンポイント AS-5800

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17582355 品番AS-5800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

『強さ×通気性×利便性』を兼ね備えた、今までなかったジャンルのレインウェア。
カッパで指摘される7つのデメリットを、Makkuの機能で補っていった新しいレインウェアです。
【1.フレキシブルフード】 フード連結部に伸縮性素材を使う事で、頭の動きに追随。視界を妨げにくい構造。
【2.アクションカット】 腕の上げ下げをサポートし、脇や肩のつっぱり感を軽減。
【3.トリプルベンチレーション】 脇下、背中にベンチレーションを配置し、ウェア内で空気の流れを作り換気します。
【4.防滴ポケット】 タバコや紙類を濡らさずに保管出来る防水のポケットです。
【5.反射プリント】 前後の反射プリントで、暗所での視認性を高めます。
【6.前明きパンツ】 着脱が楽な前明きパンツ。 ファスナー部には水切り付きで、浸水を防ぎます。
【7.アーチカバー&マジック調節】 紐靴でも、アーチカバーでタンからの浸水を防止、マジック調節でかかとを踏みません。

ブラック サイズM 耐水圧(mmH2O)10000 セット内容上下 材質ポリエステル/PVC 胸囲(cm)117 混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 股下(cm)76 ウエスト(cm)114 着丈(cm)72 腰廻り(cm)114 総丈(cm)107 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)82 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※洗濯機不可、クリーニング不可。汚れは石鹸水や中性洗剤水溶液で拭き取り、陰干しでよく乾燥させて下さい。
※生地裏の防水コーティングは熱や水分(汗)に弱いので、着用時には時折ウェア内の換気を行って下さい。
※防滴ポケットに精密機器を入れる際は、結露に十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17582434
2022-03-21
用途:
農業に
農・林・水産業

消耗品として捉えています。ムレはありますが、カッパとしての機能はそれなりだと、摩擦による消耗もあるので、高級繊維の選択肢はないです。

対象商品:
17582364
2021-07-14
用途:
現場作業
その他業種

全体的には良し。売りの?ベンチも効いてる。が、袖口部分には不満。マジックテープでの締め付けはあるものの、少量の雨水漏れがありました。ゴム手袋を装着すれば、解決しましたができれば、二重袖とかにしていただけると、幸いです。

対象商品:
17582373
2021-06-12
用途:
釣りに行く時
医療・福祉・介護関連業

着心地もよく動きやすいので作業がしやすいです。蒸れも少なくで良い

2020-04-30
用途:
レジャー(釣り)
製造業

昨年購入しました同メーカーのいぶし銀AD-4000(下のモデル)が大変良かったので、今回はこちらを購入しました。
脇・背中ベンチレーションができましたので、蒸れは軽減されましたが
手首部分が二重ではないので雨の侵入が4000型より多いです。
パンツは足の甲の部分をカバーする作りなのでスニーカー使用時に助かります。

対象商品:
17582364
2020-10-03
用途:
雨天時
運輸・通信業

こちらの商品は仕事中に使用しました。動きやすくとても満足しました。

対象商品:
17582364
2019-11-01
用途:
作業
建設業・工事業

強い雨の日でも、通気性がよく丈夫で動きやすい。値段も手頃で満足!

1人が参考にしています
対象商品:
17582398
2019-09-12
用途:
自転車通勤時
運輸・通信業

値段の割に作りはしっかりしており、機能面もいろいろと考えられているので購入してよかったです。防水性に関しては全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
17582407
2018-11-21
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

水の浸入しにくく 今のところ完璧です。
何回も屈伸作業するのですが 雨 水しぶきから 守ってくれています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする