MILF-8 マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック 17582455 MILF-8 マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック 17582455

マキシヒューズホルダー 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード17582455 品番MILF-8
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DC12V・24V・36V・48V直流用\
インライン接続
ヒューズ選択式
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
61Aヒューズまでに使用可

全長(mm)380 備考防水型 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)61まで 電線仕様AWG8・8SQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする