コレクト
コレクトの デスク・テーブル
コレクトの オフィス用デスク
コレクトの デスクオプション
賞状盆 プラスチック製 A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17582927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管のも
材質
プラスチック
サイズ
A4判用
質量(g)
650
間口W×奥行D×高さH(mm)
【外寸】395×274×35【内寸】360×240×30
塗装
うるし調カシュー塗装