ドライバッグSTD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード17583101 品番49203
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。
エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。
・材質:210DポリエステルTPUコーティング

用途
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ
エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
寸法(mm)平置き時寸法 330×570 / 有効サイズ Φ190×330 質量(g)約100 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする