※商品画像
ZATTA
ZATTAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ZATTAの スマホストラップ
ZATTAの ネックストラップ
首掛け伸縮カードホルダー シリコンネックストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17583259
品番
P13120
参考基準価格(税別)
¥1,398
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リールが付いておりカードホルダーを手元まで延ばすことが可能です。
シリコン製のネックストラップは、お手入れ簡単で、柔らかくて首に負担をかけません。
名刺・IDカードを収納可能です。
用途
名札ストラップとして
色
ブラック
コード長さ(m)
伸縮:450
ケース寸法(mm)
103×60
ストラップ長(mm)
450