※商品画像

P13138 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583338 P13138 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583338 P13138 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583338

ケーブル結束用バンド 3個セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード17583338 品番P13138
参考基準価格(税別)¥529 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。

用途ケーブルの結束、整理整頓用として 材質ナイロン 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)1 幅(cm)1.2
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする