P13139 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583347

※商品画像

P13139 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583347
P13139 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583347
P13139 ケーブル結束用バンド 3個セット ZATTA 17583347

ケーブル結束用バンド 3個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード17583347品番P13139
参考基準価格(税別)¥1,129販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。

用途
ケーブルの結束、整理整頓用として
材質ナイロン厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3幅(cm)1.2
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする