※商品画像

P13142 USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0) ZATTA 17583381 P13142 USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0) ZATTA 17583381 P13142 USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0) ZATTA 17583381 P13142 USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0) ZATTA 17583381 P13142 USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0) ZATTA 17583381

USBハブ Type-C 4ポート(USB3.0)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583381 品番P13142
参考基準価格(税別)¥899 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

4ポート搭載のUSBハブです。
最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。

用途USBポートの増設 寸法(mm)75×40×10 ブラック ポート数4 コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス) インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 ケーブル長(mm)150 伝送速度(Gbps)5(理論値)
注意
※900mA以上の電流を必要とする一部のHDDは、外部5V電源アダプタ が必要です。
※転送速度は理論値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする