※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル
ZATTAの 変換・延長アダプタ
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583451
品番
P13149
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920×1080
用途
HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)
45×14×45
色
ブラック
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック
ケーブル長(mm)
150
対応解像度
1920×1080
変換タイプ
オス - メス
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルとステレオミニケーブルは別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。