※商品画像

P13150 HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTA 17583460 P13150 HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTA 17583460 P13150 HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTA 17583460 P13150 HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTA 17583460 P13150 HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載 ZATTA 17583460

HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583460 品番P13150
参考基準価格(税別)¥999 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920×1080
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。
最大解像度1920x1080

用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
注意
※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルとステレオミニケーブルは別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする