※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの PCセキュリティ用品
ZATTAの PCセキュリティケーブル
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 キー2個付き 1.8m (セキュリティスロット7×3mm対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17583469
品番
P13151
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。
鍵は2個付きです。
用途
パソコンの盗難対策として
適合機種
セキュリティスロット(サイズ約3mm×7mm)を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色
ブラック
ワイヤー長さ(m)
1.8
ロック
シリンダー錠
注意
※お使いのデバイスにセキュリティスロットがあるかどうかをご確認ください。