※商品画像

P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530 P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530 P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530 P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530 P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530 P13173 のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 ZATTA 17583530

のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17583530 品番 P13173
参考基準価格(税別)¥1,799 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。
取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。
取付キットが付属してます。

用途プライバシーと液晶画面の保護に 付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ 仕様アンチグレア 材質PET 寸法(mm)277×156 取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式 画面サイズ12.5インチ 紫外線カット アスペクト比16:9 のぞき見防止 ブルーライトカット
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする