※商品画像

のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17583539 品番 P13174
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,999 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。
取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。
取付キットが付属してます。

用途プライバシーと液晶画面の保護に 付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ 仕様アンチグレア 材質PET 寸法(mm)294×165 画面サイズ13.3インチ 紫外線カット アスペクト比16:9 のぞき見防止 ブルーライトカット
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする