※商品画像

P13191 マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA 17583706 P13191 マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA 17583706 P13191 マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA 17583706 P13191 マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA 17583706 P13191 マグネット式ケーブルホルダー 6個セット ZATTA 17583706

マグネット式ケーブルホルダー 6個セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 17583706 品番 P13191
参考基準価格(税別)¥499 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します

寸法(mm)20×20×17 ブラック 質量(g)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583715
2026-02-07
用途:
PC周り収納
その他業種

これを使ってケーブルをまとめて作業していたら、カッコ良いのではと思い購入しました。特に出張に持って行くのに小さくて荷物にならず、PC作業をする際に周辺ケーブルをスッキリできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする