※商品画像

マグネット式ケーブルホルダー 6個セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 17583715 品番 P13192
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥499 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します

寸法(mm)20×20×17 ホワイト 質量(g)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17583715
2026-02-07
用途:
PC周り収納
その他業種

これを使ってケーブルをまとめて作業していたら、カッコ良いのではと思い購入しました。特に出張に持って行くのに小さくて荷物にならず、PC作業をする際に周辺ケーブルをスッキリできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする