※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル整理用品・アクセサリ
ZATTAの ケーブルクリップ/クランプ
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17583785
品番
P13200
参考基準価格(税別)
¥199
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。
商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途
USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定
材質
シリコン
寸法(mm)
118×22×14
色
ホワイト
スロット
ケーブル:5