※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル整理用品・アクセサリ
ZATTAの ケーブルクリップ/クランプ
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17583801
品番
P13201
参考基準価格(税別)
¥299
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。
商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途
USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定
材質
シリコン
寸法(mm)
160×22×14
色
ブラック
スロット
ケーブル:7