※商品画像

クッション性のある厚底軽量スリッパ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17583941 品番S13163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥649
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

EVA製で軽量の厚底スリッパです。
クッション性があり、疲労軽減に役立ちます。
汚れも拭き取る事が可能です。

用途オフィス、プライベート用として 材質EVA ホワイト タイプ前あき サイズ(cm)27.5〜29 質量(g/双組)190
注意
※商品本体サイズを目安に表記しております。
※実際の使用時は少し小さく感じる可能性がございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
室内履き
飲食業

実際には少し小さく感じることがある。。。というような注意書きがありましたのでサイズを迷いました。大きめのサイズにしまして、届いたものを履いた時はピッタリサイズにすればよかったと思いました、暫く履いての感想は、着脱が結構多いのと、足がむくんできたりもしますので大きめのサイズで良かったです。厚底も丸洗いできるのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする